曜日別特売
HNBD-125-240 HNBD-HNハイピッチディスク(B穴) FUJI STAR(三共理化学) 82634521

代表画像

HNBD-125-240 HNBD-HNハイピッチディスク(B穴) FUJI STAR(三共理化学) 82634521
HNBD-125-240 HNBD-HNハイピッチディスク(B穴) FUJI STAR(三共理化学) 82634521

HNBD-HNハイピッチディスク(B穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
粒度240
内容量1箱(50枚)注文コード82634521品番HNBD-125-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。

用途
自動車補修研磨作業に。
トラスコ品番
715-7837
粒度
240
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:B穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする