JHF10T16050 F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD 82634785

代表画像

JHF10T16050 F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD 82634785
JHF10T16050 F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD 82634785

F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びM16
首下長(mm)50
ねじピッチ(mm)2
内容量1箱(10個)注文コード82634785品番JHF10T16050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
トラスコ品番
712-9625
ねじピッチ(mm)
2
頭部厚(mm)
10
二面幅(mm)
27
首下長(mm)
50
種別
半ねじ
材質
ハイテン鋼(高張力鋼・スチール)
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじの呼び
M16
強度区分
F10T
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする