曜日別特売
BBR-01 ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ 82634907

ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(120本)
注文コード
82634907
品番
BBR-01
参考基準価格(税別)¥48,560販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。

用途
電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
トラスコ品番
552-0448
材質
スチール
長さ(mm)
ナット:35
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
26.5
二面幅(mm)
21
埋め込み深さ(mm)
52以上
適合材
コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)
最大引張荷重(kN)
19.5
本体長さ(mm)
70
ねじの呼び
W3/8(六角高ナット)
穿孔深さ(mm)
60以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする