ユニカ
ルーティカットアンカー CAXタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
82634941
品番
38CA-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
トラスコ品番
752-6831
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
14.5
外径(Φmm)
14
最大引張荷重(kN)
23.7
ねじの呼び
W3/8