曜日別特売
JHF10T20050 F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD 82635991

代表画像

JHF10T20050 F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD 82635991
JHF10T20050 F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD 82635991

F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びM20
首下長(mm)50
ねじピッチ(mm)2.5
内容量1箱(10個)注文コード82635991品番JHF10T20050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
トラスコ品番
712-9623
ねじピッチ(mm)
2.5
頭部厚(mm)
13
二面幅(mm)
32
首下長(mm)
50
種別
半ねじ
材質
ハイテン鋼(高張力鋼・スチール)
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじの呼び
M20
強度区分
F10T
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする