代表画像
水本機械製作所
ステンレス ワイヤーUボルト(JANコード付ラベルのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M6
M4
M5
M6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82636675
品番
A-1492
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
トラスコ品番
111-2393
全長(mm)
495
ねじ径
M6
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
50
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W(mm)
150
参考使用荷重(kN)
0.49
使用荷重(kN)
0.49