ブラストン
安全制電ロングブーツ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
30
23
¥14,980
29
¥14,980
30
¥14,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82636770
品番
BSC-5254-30.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に
トラスコ品番
493-2981
寸法(cm)
30
材質
甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン、先芯:樹脂製(S級)
色
ホワイト
タイプ
ロング
対応
クリーンパック有無:無
JIS規格
JIS-T8101
足幅
EEEE
ISO規格
ISO Class:5
抵抗値(Ω)
電気:10[[の6乗]]-10[[の7乗]]
注意
※クリーンパックではありません。