EVD-3900-P10SP-P1B3-3 EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD 82637563

EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜0.9 接続口径3/8 注文コード82637563 品番EVD-3900-P10SP-P1B3-3
参考基準価格(税別)¥94,270 販売価格(税込) ¥93,844
販売価格(税別)
85,313
この商品は圧力レンジ・接続口径など275種類から選べます 他の種類を見る
入力信号パラレル 10bit 接続口径3/8 電源電圧(V)DC24 圧力レンジ(MPa)0〜0.9 モニター出力スイッチ(PNP)、エラー(PNP) 仕様ケーブルオプション(パラレル15芯、ケーブル1m)・ブラケットオプション添付(B形ブラケット、床面据付けタイプ) 材質(本体)- 質量(g)- 接続方式Rc 流量(L/min)最大流量1500(ANR) 表面処理(本体)- 導体外径(Φmm)- 絶縁体外径(mm)- 材質(線材)- 表面処理(線材)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする