曜日別特売

TRUSCO TSUF型中量棚用ビーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82637689
品番
TSUF100-3WT-BK
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
トラスコ品番
344-6409
寸法(mm)
幅×奥行×高さ×厚み:898×33.2×98×1.6
ブラック
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、ロックピン:ユニクロメッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする