TRUSCO
TSUF型中量棚用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
600
600
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82637759
品番
TSUF100-3L-BK
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
トラスコ品番
344-6361
奥行(mm)
600
棚板数(枚)
分割枚数:4
色
ブラック
間口(mm)
855
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、スクリューリベット:ナイロン
均等積載量(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。