表面粗さ計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82637863 品番OSK 97BX219-132A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面粗さ計

測定範囲Ra:0.05〜10.00 μm / 1.000〜400.0 μinch、Rz:0.020〜100.0 μm / 0.780〜4000 μinch 精度±10% 以下 表示範囲変動:6%以下 分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm プローブ半径10μm、ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、 垂直半径 48mm、最大ストローク 17.5mm/0.7inch、 カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm 測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源内蔵型リチウムイオン充電池 サイズ140×52×48mm 質量(g)420 セット内容メインユニット、標準センサー、スタンダードサンプルプレート、スクリュードライバー、キャリーケース、取扱説明書 用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする