表面粗さ計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82637879 品番OSK 97BX219-132B
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面粗さ計

測定範囲Ra・Rq:0.005〜16.00 μm / 0.020〜629.9 μinch、Rz・Rt:0.020〜160.0 μm / 0.078〜6299 μinch 精度±10% 以下 表示範囲変動:6%以下 分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm プローブ半径 5μm、材質 ダイアモンド、測定力 4mN(0.4gf)、角度 90°、垂直半径48mm、最大ストローク 17.5mm/0.7inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm 測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源内蔵型リチウムイオン充電池 プロファイルフィルタープロファイル: RC,PC-RC,GAUSS、 ノンフィルタープロファイル:D-P 保存データ種類7データ 寸法(mm)140×52×48 用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする