表面粗さ計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82637888 品番OSK 97BX219-132C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

表面粗さ計

RaRa:0.05〜10.00 μm / 1.000〜400.9 μinch、Rz:0.020〜100.0 μm / 0.780〜4000 μinch 精度±15% 以下 表示範囲変動:10%以下 分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm 測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源1.5V 単4電池 × 4 寸法(mm)140×75×33 質量(g)280 セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル 用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,020 / 税込 ¥2,222
沖縄地方数量1につき ¥2,160 / 税込 ¥2,376
離島数量1につき ¥2,160 / 税込 ¥2,376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする