TSUF型中量棚用棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
奥行(mm)450
内容量1枚注文コード82637978品番TSUF100-3S-BK
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
トラスコ品番
344-6387
奥行(mm)
450
棚板数(枚)
分割枚数:3
ブラック
間口(mm)
855
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、スクリューリベット:ナイロン
均等積載量(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする