CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 電空レギュレータ
EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0〜0.9
接続口径
3/8
注文コード
82638001
品番
EVD-3900-P10SP-L3-3
参考基準価格(税別)
¥87,230
販売価格(税込)
¥86,378
販売価格(税別)
¥
78,525
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・接続口径
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
入力信号
パラレル 10bit
接続口径
3/8
電源電圧(V)
DC24
圧力レンジ(MPa)
0〜0.9
モニター出力
スイッチ(PNP)、エラー(PNP)
仕様
ブラケットオプション添付(L形ブラケット、壁面据付けタイプ)
材質(本体)
-
質量(g)
-
接続方式
Rc
流量(L/min)
最大流量1500(ANR)
表面処理(本体)
-
導体外径(Φmm)
-
絶縁体外径(mm)
-
材質(線材)
-
表面処理(線材)
-
CADデータダウンロード