EVD-B3 EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD 82638367

EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)- 接続口径- 注文コード82638367 品番EVD-B3
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
この商品は圧力レンジ・接続口径など275種類から選べます 他の種類を見る
入力信号- 接続口径- 電源電圧(V)- 圧力レンジ(MPa)- モニター出力- 仕様ブラケットオプション添付(B形ブラケット、床面据付けタイプ) 種別部品 材質(本体)SPCC 質量(g)48 接続方式- 流量(L/min)- 表面処理(本体)Niめっき処理 導体外径(Φmm)- 絶縁体外径(mm)- 材質(線材)- 表面処理(線材)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする