プレートテクトニクス実験器 PT-KR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82640453 品番K50-1203-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,000
販売価格(税別)
50,000

プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。
プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。
プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。

セット内容地震発生説明器KR(手動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ) 駆動方式地震発生説明器プレート:手動 材質【地震発生説明器】木(本体)・塩化ビニル(前面カバー)・ウレタン(プレート部) 寸法(mm)600×150×400(地震発生説明器) 仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする