12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82640505 品番592927
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。
トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。
切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。
カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。
カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。
防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。

動作電圧(V)DC12〜32 動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10 イメージセンサー1/3” COLOR CMOS 映像化方式NTSC 有効画素数NTSC:960(H)×480(V) 最低照度(Lux)0.1 S/N比≧45dB(AGC OFF) ホワイトバランス自動 露出補正自動 動作温湿度範囲-20〜60℃/RH95%Max 保管温湿度範囲-30〜70℃/RH95%Max 防塵防水性能IP69K 角度(°)水平105/対角135(可視) 視野角約105° 解像度600TVL セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1 用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ 仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする