注意
※microSDは、SD-3C, LLCの商標です。
※STARVISはソニーグループ株式会社の商標です。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※本製品は事故の証拠能力としての効力およびナンバーや車種、色などの特定を保証するものではありません。
※本製品はすべての状況下における録画を保証するものではありません。
※本製品の故障や本製品使用によって生じた障害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、メーカーはその責任を一切負いません。
※可動するリヤガラスには、リヤカメラの取付ができません。
※車両キースイッチをOFFにしてもアクセサリー電源がOFFにならない車では使用できません。
※録画性能や記録時間などは被写体や周辺環境などに影響され、変動する場合があります。
※GPS電波は周囲の状況や地理的要因によって受信しにくい場合や受信できない場合があります。
※テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
※本製品は防じん、防水仕様ではありません。本製品に水をかけたり異物を入れたりしないでください。
※サンシェード等の日除けを使用する際は、熱がこもりやすくなるため、カメラ本体をフロントガラスとサンシェードの間に挟み込まないように設置してください。
※本製品は日本、アメリカ、香港でのみ使用が認められています。それ以外の国や地域では法律に抵触するおそれがありますので使用しないでください。
This product is for use only in Japan, USA, and Hong Kong.
※次の条件をすべて満たす位置に取付けてください。
運転時の視界・操作およびルームミラー・エアバッグの動作を妨げない、フロントガラスの上部20%の範囲内に入る、カメラのレンズがワイパーのふき取り範囲内に入る、ガラスにプリントされている熱線やアンテナ、ぼかしなど凹凸がある部分にマウントの貼付面が重ならない、安全運転支援システムなどのカメラを装着している場合は、その映像範囲内に本製品が映り込まない
※HDRの特性により、映像が白っぽく録画されることがあります。
※赤外線LEDの特性と360カメラの仕様により、被写体によって赤みが強く録画がされる場合があります。
※トンネルなど電波受信が難しい状況では位置情報が正しく記録されません。