F1000-6G-W-J1-A10GW F1000シリーズ エアフィルタ CKD 82642016

F1000シリーズ エアフィルタ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G1/8 ドレン排出手動ドレンコック付 注文コード82642016 品番F1000-6G-W-J1-A10GW
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,414
販売価格(税別)
4,013
この商品は接続口径・ドレン排出・内容量など221種類から選べます 他の種類を見る
ろ過度(μm)5 接続口径G1/8 流れ方向左→右 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ドレン貯容量(cm3)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82641885
2016-12-27
用途:
プラズマ切断機

メーカーサイトに品番があるパーツ部品で無かったので、適合するか不安でしたが、問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする