CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
F1000シリーズ エアフィルタ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/8
ドレン排出
手動ドレンコック付
注文コード
82642034
品番
F1000-6G-W-J1-A8GW
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,414
販売価格(税別)
¥
4,013
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・内容量
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
接続口径
G1/8
流れ方向
左→右
ねじの種類
G
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
ドレン貯容量(cm
3
)
12
CADデータダウンロード