CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
F2000シリーズ エアフィルタ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
ドレン排出
手動ドレンコック付
注文コード
82644091
品番
F2000-10-W-Z-BW
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・部品名称
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
空気配管中のダストを除去します。
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動ドレンコック付
ろ過度(μm)
5
用途
空気配管中のダスト・ドレンの除去
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
ドレン貯容量(cm
3
)
25
CADデータダウンロード