※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBAC001-TE パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru カツデン(KATZDEN) 82644364 PBAC001-TE パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru カツデン(KATZDEN) 82644364 PBAC001-TE パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru カツデン(KATZDEN) 82644364 PBAC001-TE パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru カツデン(KATZDEN) 82644364 PBAC001-TE パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru カツデン(KATZDEN) 82644364 PBAC001-TE パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru カツデン(KATZDEN) 82644364

パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82644364 品番 PBAC001-TE
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。
シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。
パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!

質量(kg)約4 高さ(mm)110 トラフィックイエロー(TE) 用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに 適合普通自動車まで
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする