F3000-10G-G4-F1-J1-A10GW F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10〜) CKD 82648151

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G3/8 ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) ろ過度(μm)5 注文コード82648151 品番F3000-10G-G4-F1-J1-A10GW
参考基準価格(税別)¥10,490 販売価格(税込) ¥10,615
販売価格(税別)
9,650
この商品は接続口径・ドレン排出・ろ過度など397種類から選べます 他の種類を見る
接続口径G3/8 ねじの種類G 流れ方向左→右 ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) ろ過度(μm)5 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ドレン貯容量(cm3)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする