付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当質量(kg)2.04サイズ35タイプ標準仕様寸法L(mm)57.6寸法H(mm)40寸法A(mm)9寸法D(mm)62寸法B(mm)82寸法C(mm)24寸法P(mm)32寸法M(mm)110寸法N(mm)34寸法J(mm)48寸法G(mm)14.7寸法K(mm)100公差(mm)【N寸法】-0.05~0寸法F1(mm)(サイズ×ピッチ)M10×1.5適合レールTHK焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)配管ネジ径M6×1.0RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4ねじ深さ(mm)(F1)9