※右画像

シャフトブレーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82652896 品番 HSB16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シャフトの「スライド方向、回転方向」の「位置決め、回り止め」に最適
シャフトの全周を把持する構造、接触部が樹脂製のため低摩擦
調整ナットを回す量で、把持力の調整が可能
適合サイズのシャフトであれば、マイナス公差のシャフトに使用可能
シャフトの全周を均一に把持するため、ガイドに影響を与えない

材質ハウジング:S45C+三価クロメート、調整ナット:S45c+三価クロメート、プッシュ:特殊ナイロン 質量(kg)0.4 寸法L1(mm)42 寸法D(mm)49 寸法L2(mm)44 寸法W(mm)16.5 寸法PPCD38 適合シャフト径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM4×0.7 保持力軸方向(N)400、回転方向(N・m)3.2
関連資料:(0.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする