接続口径Rc3/8
ねじの種類Rcねじ
流れ方向左→右
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ろ過度(μm)5
付属品ボウルガード
質量(kg)0.45
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5〜60
材質(ボウル)ナイロンボウル
エレメント(μm)5
差圧検出ポート無し
表示単位MPa表示、Rcねじ
材質(ボディ)アルミ合金ダイカスト
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60
周囲温度(℃)5〜60
ドレン貯容量(cm3)80
ドレンコック手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)