液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶
画素数(総画素数)フロントカメラ/リヤカメラ:200万画素、(有効画素数)フロントカメラ/リヤカメラ:最大200万画素
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10) ※8GB〜32GB対応 class10推奨
取付方式分離型
電源電圧(V)12
消費電流(mA)通常時:最大350以下、スーパーキャパシタ充電時:最大600以下
動作温度範囲(℃)-10〜60
撮像素子フロントカメラ :1/2.7型 CMOSセンサー、リヤカメラ:1/2.9型 CMOSセンサー
材質(レンズ)フロントカメラ/リヤカメラ:ガラス
F値フロントカメラ/リヤカメラ:F2.0
記録時間(目安)8GB: 約40分〜約75分、16GB:約80分〜約150分、32GB(付属):約165分〜約300分
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:75.4×53.3×31.4(取付ステー装着時:75.4×84.2×31.4)(突起部除く)、リヤカメラ:35×30×27.3(取付ステー装着時:35×49×27.3)(突起部除く)
質量(g)フロントカメラ:117、リヤカメラ:28
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m)、カメラケーブル(約7m)、本体取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ固定用 両面テープ、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、ステッカー2枚 、 microSDHCカード(32GB/Class10)、取扱説明書(保証書付き)
画角フロントカメラ:水平117°垂直62°(対角140°)、リヤカメラ:水平116°垂直59°(対角145°)
GPS対応
録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート19.1fps/29.1fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
音声録音ON/OFF可能
記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
保証期間3年
仕様Gセンサー:対応(ON/OFF調整可:0.1G〜1.0Gまで0.1G単位で設定可)、LED信号機対応:対応、HDR/WDR機能:対応(フロントカメラのみ)、タイムラプス録画機能:対応(1秒間に1枚の映像を記録)