曜日別特売
S2218701 輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ) 昭和自動車 82663964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2218701 輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ) 昭和自動車 82663964
S2218701 輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ) 昭和自動車 82663964

輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)適合メーカーMINI/BMW主な適合車種MINI F56 COOPER S主な適合純正品番34106863293・34106874034・34116860017注文コード82663964品番S2218701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ノーマルパッドにはない優れた超ダスト低減パッドなのにしっかり止まる!
ローター攻撃性も驚くほど低く、ローターの削れたカス、つまり鉄粉がホイールを腐食するのを防ぎ、愛車の美観を保ちます。

適合メーカーMINI/BMW主な適合純正品番34106863293・34106874034・34116860017幅(mm)129高さ(mm)64.3/70.6厚さ(mm)18.2取付場所フロント主な適合車種MINI F56 COOPER S材質ノンアスベスト・セラミック複合材
注意
※ストリート専用です。サーキットでのご使用は出来ません。万が一、サーキットで使用し早期摩耗をおこしたとしても、一切責任を負いかねますことを予めご了承下さい。
※当製品は重要保安部品となりますので交換作業は必ず、認証を受けた整備工場に委託して行ってください。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※適合確認を希望される場合、車検証.の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする