※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する高さ(cm)167~198(フック)
最上段踏段高さ(m)1.61
質量(kg)10.3
内容量1台注文コード82667597品番MTS-40-6-2100S
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,100販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。