曜日別特売
1500mm グレーアングル 60型 ダイソー 82667886

グレーアングル 60型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1本(1500mm)
内容量1本(1500mm)注文コード82667886品番1500mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2×60×40mmのグレーアングル。L型アングル。ボルトサイズは8mm。別売りのパーツを使用し、オリジナルの棚や作業台、架台を製作できます。建築金物としても使用可能です。
2100mm・2400mmは高層階のお届けは1階でのお渡しとなります。
1500mm以上は屋号がないとお届けできない地域がございます。

寸法(mm)
2×60×40×1500
高さ(mm)
1500
材質
スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする