F8000-20G-W-FF-A32GW F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20〜) CKD 82675896

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G3/4 ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) ろ過度(μm)5 注文コード82675896 品番F8000-20G-W-FF-A32GW
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥22,647
販売価格(税別)
20,588
この商品は接続口径・ドレン排出・ろ過度など498種類から選べます 他の種類を見る
接続口径G3/4 ねじの種類G 流れ方向左→右 ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) ろ過度(μm)5 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする