曜日別特売
ANNB-X625F-012966B 木工用布ベルト 625FTSCA NCA 82676801

代表画像

木工用布ベルト 625FTSCA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
粒度60
内容量1箱(10本)注文コード82676801品番ANNB-X625F-012966B
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

コストパフォーマンスに優れた木工用A砥材研磨ベルトです。

トラスコ品番
699-2904
粒度
60
長さ(mm)
533
幅(mm)
76
砥材
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする