曜日別特売
BNNB-CF2NB-001249A ファブリック(ネット不織布)ベルト NCA 82678745

代表画像

ファブリック(ネット不織布)ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は幅・内容量など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2本)
幅(mm)
100
注文コード
82678745
品番
BNNB-CF2NB-001249A
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

下地を傷めず研磨できる不織布研磨ベルトです。目詰まりもしにくいので長持ちします。

トラスコ品番
699-1279
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度
320相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする