代表画像
NCA
木工用布ベルト 625FTSCA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
100
40
60
80
100
120
150
180
240
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82679208
品番
ANNB-X625F-012968B
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた木工用A砥材研磨ベルトです。
トラスコ品番
699-2906
粒度
100
長さ(mm)
533
幅(mm)
76
砥材
A