コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
ドットライナーフリック・リフィル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82682338
品番
タ-D4900-06
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場!
商品タイプ
詰替え用テープ
テープ長さ(m)
12
テープ幅(mm)
6
材質
つめ替えケース:R-PS
仕様
強粘着・タ-DM4900-06用
繰り返し・詰め替え
対応