コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
ドットライナーフリック・お徳用パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82682356
品番
タ-DM4900-06-2R
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場!
本体(V色)1個+つめ替え用テープ2個がセットになったお徳用パック。
商品タイプ
本体(詰替え式)、詰替え用テープ
色(本体)
ライラック
テープ長さ(m)
12
テープ幅(mm)
6
セット内容
ドットライナーフリック本体(ライラック)×1・つめ替え用テープ×2
材質
本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PS
繰り返し・詰め替え
対応