コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
ドットライナーフリック・本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82682365
品番
タ-DM4900-06LB
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場!
商品タイプ
本体(詰替え式)
色(本体)
ミント
テープ長さ(m)
12
テープ幅(mm)
6
材質
本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PS
仕様
強粘着
繰り返し・詰め替え
対応