ウルトラハイスピードHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82683117 品番GH-HDMIUA1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウルトラハイスピードHDMI規格認証済48Gbpsの高速伝送による8K映像対応し、eARCやDynamicHDR、ゲームモードVRRなどの規格に対応したウルトラハイスピード規格認証済みのHDMIケーブルです。
8K/60Hz、4K/120Hz対応48Gbps高解像度映像を伝送。
高画質技術 DynamicHDRに対応。eARC対応。
ゲームモードVRR対応。
色域規格BT.2020映像の伝送が可能。
イーサネット(ネットワーク接続)に対応。
ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル外部からのノイズ侵入を軽減し、映像信号への影響を抑える3重シールド構造です。
金メッキ端子サビなどに強く信号劣化しにくい金メッキプラグを採用しています。

ケーブル長(m)1 イーサネット対応対応 ブラック フェライトコアなし シールド3重シールド プラグ金メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする