曜日別特売
FGBA-100-60-M16-S-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82688868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBA-100-60-M16-S-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82688868
FGBA-100-60-M16-S-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82688868
FGBA-100-60-M16-S-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82688868

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)FGBA-100-60-M16-S-40

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数・寸法Hなど53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M16
ばね定数(N/mm)
495
寸法H(mm)
60
注文コード
82688868
品番
FGBA-100-60-M16-S-40
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

質量(g)
1008
寸法H(mm)
60
硬度
A40
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
100
最大荷重(N)
7440
寸法Lm(mm)
41
ばね定数(N/mm)
495
M
(並目)ピッチ:2
ねじの呼び
(並目)M16
最大たわみ量(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする