曜日別特売
KHB-230H-XX-D515C 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230H-XX-D515C 近藤製作所 82689646

近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230H-XX-D515C

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量1個注文コード82689646品番KHB-230H-XX-D515C
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥133,760
販売価格(税別)
121,600

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。
落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。
強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。
エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。

オプション【モジュール】2側:信号線用電極ユニット(5A・15ピン)Dサブコネクタ全長(mm)連結時:97.5サイズ230タイプツールアダプタ側シリーズKHB外径(Φmm)192本体質量(kg)2.39繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:10本、電気(オプション):5A・15ピントルク(N・m)連結時:1900ポート密着確認用:2本連結軸力(N)27650モーメント(N・m)連結時:880駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする