ハウステック
ハウステックの 物干金物
ハウステックの 室内用
ハウステックの 壁面取付
ランドリーブラケットセット(メッキ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82692008
品番
RY22-PT0461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セット内容
ブラケット2個、ランドリーパイプキャップ2個(グレー)、ネジ4本
色
メッキ
ねじピッチ(mm)
20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【パイプキャップ】24×24.4(キャップの穴Φ19)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ブラケット】41×27×42.5
注意
※交換時、ブラケットとキャップを同時に交換が必要です。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。