FGBCS-56-24-8-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82696105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBCS-56-24-8-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82696105
FGBCS-56-24-8-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82696105

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はばね定数・寸法dなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ばね定数(N/mm)
577
寸法d(mm)
8.4
注文コード
82696105
品番
FGBCS-56-24-8-55
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

・座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

質量(g)
77
硬度
A55
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
56
最大荷重(N)
3460
寸法d1(mm)
19.5
ばね定数(N/mm)
577
H(mm)
24
最大たわみ量(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする