TKNNC22WH ネッククーラーSlim THANKO(サンコー)[電子機器] 82696575

※本体

TKNNC22WH ネッククーラーSlim THANKO(サンコー)[電子機器] 82696575
TKNNC22WH ネッククーラーSlim THANKO(サンコー)[電子機器] 82696575
TKNNC22WH ネッククーラーSlim THANKO(サンコー)[電子機器] 82696575
TKNNC22WH ネッククーラーSlim THANKO(サンコー)[電子機器] 82696575
TKNNC22WH ネッククーラーSlim THANKO(サンコー)[電子機器] 82696575
TKNNC22WH ネッククーラーSlim THANKO(サンコー)[電子機器] 82696575
TKNNC22WH ネッククーラーSlim THANKO(サンコー)[電子機器] 82696575
TKNNC22WH ネッククーラーSlim THANKO(サンコー)[電子機器] 82696575

ネッククーラーSlim

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード82696575品番TKNNC22WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,891

スイッチを入れたら2秒で冷える!
メディアでも超話題になった、大ヒットのネッククーラーが今年もパワーアップして登場です。
体感温度-17℃!
冷えた缶ジュースのような新感覚冷却で、もう手放せない。
キンッと冷えた冷却プレートが首を冷やします。
改良を重ね続けて7年
サンコー初代ネッククーラーから気付けば7年、より冷たく、より便利にお使いいただけるよう改良を重ねて参りました。
そして2022年の最新作「ネッククーラーSlim」は、冷却機能の向上はもちろん今までにないスリムさとコンパクトさを兼ね備えることに成功しました。
ネッククーラーはなんと小型冷蔵庫と同じ仕組み!
超小型化することで、あの冷たいひんやり感を身につけられることに成功しました。
電気の力を使うから、ずっと冷たいまま。
水や冷却ジェルと違って1日中冷たく快適に過ごすことができます。
従来の排熱効率をイチから見直し、前方吸気・後方排気を採用。
また、内部のクーリングファン(シロッコファン)を高速回転できるよう改良したことでより排熱効率を上げることに成功しました。
2WAYで使える!1台2役でシーンに合わせて使い分け
専用バッテリーでもモバイルバッテリーでも使える2WAY仕様だから、これ1台で短時間から長時間までしっかりカバー!
通勤の短時間には専用バッテリー、休日の長時間にはモバイルバッテリーで。
シーンごとに使い分けが可能です。
アクティブ時にも安心のバッテリーロック機能付き。
サイクリングや軽いジョギングなどのアクティブなシーンにもお使いいただけます。
室内から炎天下の屋外まで、様々な環境で快適に過ごすための3つのモードを搭載。
ゆらぎモードは実用新案を取得した技術。
強~弱を繰り返すことで冷たさの感覚を保つことができます。
電源を入れて首にかけるだけ
専用バッテリーを装着したら、電源を入れて首にかけるだけ!
軽量でスリムだから、男女問わず身につけられるのです。
オプションのリモコン付USBケーブル(別売)を使用すれば、より軽く使用することができるのでおすすめですよ。
アクティブな方には落下防止ストラップ(別売)もおすすめです。

ホワイト風量調整2段階(強/弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:130×80×45/最大:160×160×45質量(g)本体:約140/専用バッテリー:約80付属品本体、専用バッテリー、USB Type-Cケーブル、日本語説明書首廻り(cm)最小:約37/最大:約50電源専用バッテリー(リチウムイオン)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー電圧(V)3.7モード強モード/弱モード/ゆらぎモード温度(℃)強モード:外気温より-10~-17、 弱モード:外気温より-4~-8.5※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が前後します(冷却プレート目安)使用環境外気温35℃以下(推奨)※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり本体が温かくなることがありますケーブル長(cm)約120使用時間専用バッテリー使用時:強モード 約1時間 弱モード 約2時間、モバイルバッテリー(別売):強モード 約5時間15分 弱モード 約10時間30分、※モバイルバッテリー10.000mAh使用時※強モード時、モバイルバッテリー、(別売)の容量に依存します。※周囲の環境により異なります。充電時間(時間)約4(環境により変わります)防水保護等級IP33材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ保証期間購入日より12ヶ月
注意
※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
※商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。
(髪が長い場合は髪を結んで ご使用ください)
※髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。ファンが壊れた場合は、冷却プレートが大変熱くなりますのでご使用を中止してください。
※本書の著作権はメーカーに帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 自動車整備
ヤマナカペイント自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安くお手頃に釣られて買ってみたが
安物買いの銭失いでした。
こんなのよく売るわ

対象商品 : 82696575
2024-07-04
用途: 宅配便の配達作業
イチゴ運転代行

この商品で劇的に涼しくなるわけでは無いです。しかしながら、汗だくになる季節、有るのと、無いのとでは、汗を掻く量が変わります。格段に減るのです。私は2シーズン夏場に使用しておりますが、「頸動脈近辺」の冷却効果を実感しております。

1が参考にしています
対象商品 : 82696584
2024-08-12
用途: 重機作業
M&you建設業・工事業

モバイルバッテリーがないとぜんぜん使えないのと、伸ばした時に伸縮するペルチェ側が折れたので1週間しか持たなかったです...

2023-08-06
用途: 出荷作業
有限会社秋田鉄工所製造業

当てた箇所から、数十分で汗が止まらず一回使用で止めました。
気を付けて下さい。役立たずです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする