スイッチを入れたら2秒で冷える!
メディアでも超話題になった、大ヒットのネッククーラーが今年もパワーアップして登場です。
体感温度-17℃!
冷えた缶ジュースのような新感覚冷却で、もう手放せない。
キンッと冷えた冷却プレートが首を冷やします。
改良を重ね続けて7年
サンコー初代ネッククーラーから気付けば7年、より冷たく、より便利にお使いいただけるよう改良を重ねて参りました。
そして2022年の最新作「ネッククーラーSlim」は、冷却機能の向上はもちろん今までにないスリムさとコンパクトさを兼ね備えることに成功しました。
ネッククーラーはなんと小型冷蔵庫と同じ仕組み!
超小型化することで、あの冷たいひんやり感を身につけられることに成功しました。
電気の力を使うから、ずっと冷たいまま。
水や冷却ジェルと違って1日中冷たく快適に過ごすことができます。
従来の排熱効率をイチから見直し、前方吸気・後方排気を採用。
また、内部のクーリングファン(シロッコファン)を高速回転できるよう改良したことでより排熱効率を上げることに成功しました。
2WAYで使える!1台2役でシーンに合わせて使い分け
専用バッテリーでもモバイルバッテリーでも使える2WAY仕様だから、これ1台で短時間から長時間までしっかりカバー!
通勤の短時間には専用バッテリー、休日の長時間にはモバイルバッテリーで。
シーンごとに使い分けが可能です。
アクティブ時にも安心のバッテリーロック機能付き。
サイクリングや軽いジョギングなどのアクティブなシーンにもお使いいただけます。
室内から炎天下の屋外まで、様々な環境で快適に過ごすための3つのモードを搭載。
ゆらぎモードは実用新案を取得した技術。
強~弱を繰り返すことで冷たさの感覚を保つことができます。
電源を入れて首にかけるだけ
専用バッテリーを装着したら、電源を入れて首にかけるだけ!
軽量でスリムだから、男女問わず身につけられるのです。
オプションのリモコン付USBケーブル(別売)を使用すれば、より軽く使用することができるのでおすすめですよ。
アクティブな方には落下防止ストラップ(別売)もおすすめです。