ヘッドホン ブラック HA-S160-B [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82701755 品番HAS160B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンパクト&スリムボディの4カラーをラインアップ
コンパクトなハウジングとスリムなヘッドバンドを組み合わせた軽量ボディ。ファッション感覚で選べる4カラーバリエーション(ブルー、ブラック、レッド、ホワイト)をラインアップ。スタイリッシュにリスニングシーンを演出します。
快適な装着感のメタルヘッドバンド採用
丈夫で軽量な『メタルヘッドバンド』を採用。やさしいフィット感で長時間リスニングも快適です。
遮音性と装着感に優れた密閉型レザータイプイヤーパッド
気になる音漏れをおさえ、遮音性に優れた『密閉型レザータイプイヤーパッド』を採用。肌触りもソフトです。
Φ30mmドライバーユニットで高音質再生
Φ30mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載により、デジタルサウンドを迫力ある高音質で楽しめます。
携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式
横方向スイーベル機構により、ハウジングを軽くフラットに折りたたんで携帯・収納できます。

型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)66(コード含まず) コード長さ(m)1.2 プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)12〜24000 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB/mW)103 最大許容入力(mW)500(IEC) イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする