曜日別特売
FGBA-125-55-M16-S-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBA-125-55-M16-S-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702746
FGBA-125-55-M16-S-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702746
FGBA-125-55-M16-S-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702746

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数・寸法Hなど53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M16
ばね定数(N/mm)
1960
寸法H(mm)
55
注文コード
82702746
品番
FGBA-125-55-M16-S-70
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

質量(g)
1070
寸法H(mm)
55
硬度
A70
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
125
最大荷重(N)
22190
寸法Lm(mm)
41
ばね定数(N/mm)
1960
M
(並目)ピッチ:2
ねじの呼び
(並目)M16
最大たわみ量(mm)
11.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする