曜日別特売
USAFS-30-60-MT-T-HD 鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 82703026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USAFS-30-60-MT-T-HD 鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 82703026
USAFS-30-60-MT-T-HD 鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 82703026

鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82703026
品番
USAFS-30-60-MT-T-HD
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

・UXAFS-HD用のブラケット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
・本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、ブラケット内部および取りつけ面のすき間に異物や薬品が侵入するのを防ぎます。
・クラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。
・A寸法に対応する直径のシャフトやパイプにもご使用いただけます。
・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-20℃~110℃

質量(g)
615
寸法H(mm)
84
寸法A(mm)
30(+0.1/-0.25)
寸法D(mm)
46.6
寸法B(mm)
27.5
寸法D1(mm)
42
寸法M(mm)
M10
寸法A1(mm)
46
寸法B1(mm)
5
寸法h(mm)
60
寸法Lf(mm)
min:20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする