ヘッドホン HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703864 品番HARZ510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

映画や音楽などのデジタルコンテンツを迫力の重低音で臨場感豊かに再生
共振による歪を抑える”5アンチ・レゾナンス”構造
ツイストアクション機構で快適ロングリスニング
ソフトな肌触りが心地良い布製イヤーパッド&頭をソフトにサポートするヘッドパッド
使いやすい片側1.2mコード+大画面視聴にも便利な延長2.3mコード

付属品2.3m 延長コード(24金メッキステレオミニジャック/ミニプラグ) 型式ダイナミック型 質量(g)194(コード含まず) コード長さ(m)OFC:1.2 プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)10〜22000 音圧レベル(dB)出力:105/1mW インピーダンス(Ω)70 最大許容入力(mW)1200 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする