曜日別特売
TSJ-28-450 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社) 82704338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSJ-28-450 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社) 82704338
TSJ-28-450 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社) 82704338

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応TSJ-28-450

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)450
寸法t(mm)7
内容量1個注文コード82704338品番TSJ-28-450
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

・水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
・縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応し、1本のみでの使用も可能です。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本製品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
990
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
5.5
寸法L1(mm)
232
寸法t(mm)
7
寸法W(mm)
12.9
寸法M(mm)
M5
寸法W1(mm)
12.3
寸法t1(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする